Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro Palloventtiili, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman putkikoko | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro palloventtiili, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AD7JXR Malli: HPBYB8FFRistiviite: 4EUK3 / HPBYB8FF-GR
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
€342.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine6000 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue-54 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker-palloventtiili on virtauksensäätölaite, joka käyttää onttoa, rei'itettyä ja kääntyvää palloa nestevirtauksen hallintaan. Sitä käytetään tyypillisesti öljyn ja kaasun tuotantolaitoksissa (sekä maissa että offshore).

Ominaisuudet:

    Parker HPBYB8FF on inline palloventtiili, joka on suunniteltu öljy- ja kaasu-, lääke-, elintarvike- ja juomateollisuuden sekä kemianteollisuuden sovelluksiin kaasujen, nesteiden, lietteiden tai höyryn virtauksen ohjaamiseen.
  • Tässä Parker-palloventtiilissä on kaksiosainen runkorakenne, joka vähentää vuotoja, ja suora virtausreitti painehäviön minimoimiseksi.
  • Sen mukana tulee tiivistemutteri, joka helpottaa linjan säätöä, ja kestävä nylonkahva, joka tarjoaa murtumiskestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin palloventtiili on ihanteellinen?

A. Palloventtiileissä käytetään metallipalloa, jonka keskelle on porattu reikä ja joka on sijoitettu kahden istukan väliin virtauksen ohjaamiseksi. Nämä palloventtiilit pystyvät kuristamaan kaasuja ja höyryjä ja soveltuvat alhaisen virtauksen tilanteisiin hiilivetyjen käsittelysovelluksissa.

K. Kestävätkö Hi-Pro palloventtiilin kahvat suoran tulen altistumisen muuttumatta käyttökelvottomiksi API607-standardien mukaisesti?

V. Kyllä, Hi-Pro palloventtiilin kahvat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne voidaan altistaa suoraan. Venttiili kestää suoran altistuksen tulelle API607-standardien mukaisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKahva materiaaliKahvan tyyppiVenttiilin rakenneMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
PARKER XVP502SS-4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/4 tuumaa | AB4ZEQ 20K953 XPP502SS-40 astetta 400 astetta FRuostumaton teräsLukitusvipu1-osainen2000 psi WOG1 / 4 "VitotonVitoton€168.03
PARKER XVP502SS-6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/8 tuumaa | AB4ZER 20K954 XPP502SS-60 astetta 400 astetta FRuostumaton teräsLukitusvipu1-osainen2000 psi WOG3 / 8 "VitotonVitoton€90.44
PARKER XVP502SS-8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB4ZET 20K955 XPP502SS-80 astetta 400 astetta FRuostumaton teräsLukitusvipu1-osainen2000 psi WOG1 / 2 "VitotonVitoton€228.59
PARKER XVP502SS-12 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB4ZEU 20K956 XPP502SS-120 astetta 400 astetta FRuostumaton teräsLukitusvipu1-osainen2000 psi WOG3 / 4 "VitotonVitoton€138.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER HPBYB8FF Hi-Pro palloventtiili, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman putkikoko
€342.44 / yksikkö