Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER XV500P-12 messinkinen palloventtiili, sisäinen Fnpt 3/4 tuumaa | AB4ZCR 20K875

PARKER XV500P-12 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In

Varastossa
Tuote: AB4ZCR Malli: XV500P-12Ristiviite: 20K875

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 350 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiPutken kokoporttiHinta
PARKER XV500P-4 messinkinen palloventtiili, sisäinen Fnpt 1/4 tuumaa | AB4ZCN 20K872 XV500P-4TeräsVipu1 / 4 "Koko€21.08
PARKER XV500P-6 messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCP 20K873 XV500P-6TeräsVipu3 / 8 "Koko€18.28
PARKER XV500P-8 Messinkipalloventtiili, Inline, FNPT, 1/2 tuuman putkikoko, teräsvipu | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8TeräsVipu1 / 2 "Koko€21.33
PARKER XV500P-16 messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AB4ZCT 20K876 XV500P-16TeräsVipu1"Standardi€38.43
PARKER XVP500P-4 messinkinen palloventtiili, sisäinen Fnpt 1/4 tuumaa | AB4ZCU 20K880 XPP500P-4TeräsLukitusvipu1 / 4 "Koko€23.27
PARKER XVP500P-6 messinkinen palloventtiili, sisäänrakennettu 3/8 tuuman | AB4ZCV 20K881 XPP500P-6TeräsLukitusvipu3 / 8 "Koko€27.88
PARKER XVP500P-8 messinkinen palloventtiili, sisäinen Fnpt 1/2 tuumaa | AB4ZCW 20K882 XPP500P-8TeräsLukitusvipu1 / 2 "Koko€29.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER XV500P-12 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In
€68.08 / yksikkö