Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER WP1095A putkikiinnityssarjan hitsauslevy 3/8 tuumaa | AC2DFW 2HVF9

PARKER WP1095A Putkenkiristinsarjan hitsauslevy 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2DFW Malli: WP1095ARistiviite: 2HVF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnityssarja
Korkeus1.56 "
Pituus1.41 "
MateriaaliTerästä ja polypropeenia
Temp. alue-22 - 194 F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiHitsauslevy
Leveys1.45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTyyppiHinta
PARKER WP1064A putkikiinnityssarjan hitsauslevy 1/4 tuumaa | AC2DFV 2HVF8 WP1064A1 / 4 "Hitsauslevy€7.35
PARKER RN1064A -putkikiinnikesarjan kiinnityskisko 1/4 tuumaa | AC2DFZ 2HVG3 RN1064A1 / 4 "Asennuskisko€7.07
PARKER RN1095A -putkikiinnikesarjan kiinnityskisko 3/8 tuumaa | AC2DGA 2HVG4 RN1095A3 / 8 "Asennuskisko€7.68
PARKER SA1064A putkikiinnikesarja pinottu kokoonpano 1/4 tuumaa | AC2DGC 2HVG7 SA1064A1 / 4 "Pinottu kokoonpano€14.29
PARKER SA1095 putkikiinnityssarja pinottu kokoonpano 3/8 tuumaa | AC2DGD 2HVG8 SA10953 / 8 "Pinottu kokoonpano€9.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER WP1095A Putkenkiristinsarjan hitsauslevy 3/8 tuumaa
€8.10 / yksikkö