Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VSTI1EDCF Tyhjennyspistoke, G 1 A Liitäntäkoko | AC7ZQV 39A356

PARKER VSTI1EDCF Tyhjennyspistoke, G 1 A Liitäntäkoko

Varastossa
Tuote: AC7ZQV Malli: VSTI1EDCFRistiviite: 39A356

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä pistoke
Rungon materiaaliHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitys
Yhteyden kokoG 1 A
Yhteyden tyyppiBSPP
Kuusiokoko43 / 64 "
Max. Käyttöpaine2321-9137 psi
Maks. Käyttölämpötila250 ° C terästä, 400 ° C SS
Max. Paine5800 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C terästä, -60 ° C SS
Putken koko1"
ShapeTyhjä pistoke portteja varten
TyyliUros BSPP-kierre-ED-tiiviste
Temp. alue-65 - 500 astetta F
Putken ulkohalkaisija.6 - 42 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0554
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulinen sovitustulppa, joka soveltuu porttien sulkemiseen hydraulijärjestelmissä, työstökoneissa ja materiaalinkäsittelysovelluksissa
    • Hiiliteräsrakenne takaa kestävyyden ja kestää jopa 5800 PSI: n paineet
    • Kromi-6 vapaa sinkitys varmistaa täydellisen vastustuskyvyn hankaavia kemikaaleja ja nesteitä vastaan
    • ISO 1179-1 -standardien mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliYhteyden kokoTyyliTemp. alueYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineHinta
PARKER VSTI10X1EDCF Tyhjennyspistoke, M 10x1.0 Liitäntäkoko | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysM 10x1.0Urosmetrinen kierre -ED-tiiviste-65 - 250 astetta Fmetrinen13 / 64 "5800 psi€7.32
PARKER VSTI12X1.5EDCF Tyhjennyspistoke, M 12x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysM 12x1.5Urosmetrinen kierre -ED-tiiviste-65 - 250 astetta Fmetrinen15 / 64 "5800 psi€9.31
PARKER VSTI14X1.5EDCF Tyhjennyspistoke, M 14x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysM 14x1.5Urosmetrinen kierre -ED-tiiviste-65 - 250 astetta Fmetrinen15 / 64 "5800 psi€10.33
PARKER VSTI16X1.5EDCF Tyhjennyspistoke, M 16x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysM 16x1.5Urosmetrinen kierre -ED-tiiviste-65 - 250 astetta Fmetrinen19 / 64 "5800 psi€11.12
PARKER VSTI18X1.5EDCF Tyhjennyspistoke, M 18x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysM 18x1.5Urosmetrinen kierre -ED-tiiviste-65 - 250 astetta Fmetrinen19 / 64 "5800 psi€13.43
PARKER VSTI20X1.5EDCF Tyhjennyspistoke, M 20x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysM 20x1.5Urosmetrinen kierre -ED-tiiviste-65 - 250 astetta Fmetrinen25 / 64 "5800 psi€22.38
PARKER VSTI26X1.5EDCF Tyhjennyspistoke, M 26x1.5 Liitäntäkoko | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysM 26x1.5Urosmetrinen kierre -ED-tiiviste-65 - 250 astetta Fmetrinen31 / 64 "5800 psi€29.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VSTI1EDCF Tyhjennyspistoke, G 1 A Liitäntäkoko
€27.52 / yksikkö