Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS2214P-6-6 Stree kyynärpää 45 asteen messinki 3/8 tuuman putki | AA6HHW 13Y852

PARKER VS2214P-6-6 Stree-kyynärpää 45 asteen messinki 3/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA6HHW Malli: VS2214P-6-6Ristiviite: 13Y852
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
€10.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Pituus1 11 / 32 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER VS2214P-2-2 Stree kyynärpää 45 asteen messinki 1/8 tuuman putki | AA6HHU 13Y850 VS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 - 250 astetta F€4.07
PARKER VS2214P-4-4 Stree Kyynärpää 45 asteen messinki 1/4 tuuman putki | AA6HHV 13Y851 VS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 - 250 astetta F€7.02
PARKER VS2214P-8-8 Stree kyynärpää 45 asteen messinki 1/2 tuuman putki | AA6HHX 13Y853 VS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 - 250 astetta F€19.70
PARKER VS2214P-12-12 Stree Kyynärpää 45 asteen messinki 3/4 tuuman putki | AA6HHY 13Y854 VS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 - 250 astetta F€27.30
PARKER 4-4 SVE-B -katu kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa 3000 Psi | AF7GWN 20YZ93 4-4 SVE-B1 3 / 64 "3000 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€38.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS2214P-6-6 Stree-kyynärpää 45 asteen messinki 3/8 tuuman putki
€10.05 / yksikkö