Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS209P-16-12 Supistimen holkin messinki 3/4 tuumaa x 1 tuumaa | AA6HEA 13Y763

PARKER VS209P-16-12 supistusholkki messinki 3/4 tuumaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6HEA Malli: VS209P-16-12Ristiviite: 13Y763

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1.375 "
Pituus1 5 / 16 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 4 "x 1"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
PARKER VS209P-4-2 Reduktorin holkin messinki 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6HDQ 13Y754 VS209P-4-29 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "x 1 / 4"€2.02
PARKER VS209P-6-2 Reduktorin holkki messinki 1/8 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA6HDR 13Y755 VS209P-6-211 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "x 3 / 8"€5.18
PARKER VS209P-6-4 Reduktorin holkin messinki 1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA6HDT 13Y756 VS209P-6-43 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "x 3 / 8"€3.48
PARKER VS209P-8-2 Reduktorin holkin messinki 1/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6HDU 13Y757 VS209P-8-27 / 8 "1"1 / 8 "x 1 / 2"€8.11
PARKER VS209P-8-4 Reduktorin holkki messinki 1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6HDV 13Y758 VS209P-8-47 / 8 "1"1 / 4 "x 1 / 2"€5.76
PARKER VS209P-8-6 Supistimen holkin messinki 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6HDW 13Y759 VS209P-8-67 / 8 "1"3 / 8 "x 1 / 2"€5.76
PARKER VS209P-12-4 Reduktorin holkki messinki 1/4 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA6HDX 13Y760 VS209P-12-41.125 "1"1 / 4 "x 3 / 4"€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS209P-16-12 supistusholkki messinki 3/4 tuumaa x 1 tuumaa
€14.25 / yksikkö