Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER UC-251-6FP pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4WDM 30N396

PARKER UC-251-6FP pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko

Varastossa
Tuote: AC4WDM Malli: UC-251-6FPRistiviite: 30N396

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine150 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18 "
KiertyyppiNainen
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtotyyppiPutken kokoKierteen kokoHinta
PARKER UC-251-4FP pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4WDK 30N394 UC-251-4FPTeollinen1 / 4 "1 / 4-18 "€41.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER UC-251-6FP pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko
€47.91 / yksikkö