Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SSH4-63Y -hydrauliliitin uros 1/2 tuumaa | AC4XRL 31A911

PARKER SSH4-63Y hydraulinen liitin, uros 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XRL Malli: SSH4-63YRistiviite: 31A911

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€335.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali316 SS
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuun316 SS
Virtausnopeus12 GPM
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoSSH4-63Y
Putken koko NPT1 / 2 "
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 60-sarjan hydrauliliittimen nänni on ihanteellinen hydraulinesteiden, kemikaalien, veden, höyryn ja kaasujen nesteensiirtosovelluksiin
    • Kaksoissulkukonfiguraatio ja suuri virtausalue integroituna kytkimen runkoon ja nippaan suurelle virtauskapasiteetille
    • Sisältää suljetut venttiilitiivisteet kuplatiiviiseen tiivisteeseen ja positiivisen venttiilin pysäyttimen venttiilien avaamiseksi kokonaan
    • Luotettava tiivisterakenne, joka kestää korkeita paineita
    • Kestävä pallolukitusmekanismi takaa turvallisen yhteyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLaakerimateriaaliRungon materiaaliKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliKierteen kokoKehon kokoHinta
PARKER BH1-61 hydrauliliitin uros 1/8 tuumaa | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 hydrauliliitin uros 1/4 tuumaa | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
PARKER BH3-61 Hydrauliliitin 3/8 tuuman uros | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 hydrauliliitin uros 1/2 tuumaa | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Hydrauliliitin 3/4 tuuman uros | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 hydrauliliitin uros 1 tuuma | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
PARKER H1-63 hydrauliliitin uros 1/8 tuumaa | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiRuostumaton teräsTeräs-40 - 250 astetta FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SSH4-63Y hydraulinen liitin, uros 1/2 tuumaa
€335.00 / yksikkö