Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RK0600K000G -korjaussarja AE2AJL / 2/4/8 | AE2AKC 4WB76

PARKER RK0600K000G korjaussarja AE2AJL/2/4/8

Varastossa
Tuote: AE2AKC Malli: RK0600K000GRistiviite: 4WB76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€681.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun korjaussarja
Temp. alue-20-165 F öljylle, 32-165 F vedelle ja vesiglykolille
TyyppiHydraulinen mäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä akunumeron kanssa (4WB60, 4WB62, 4WB64, 4WB68)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueTyyppiHinta
PARKER 702928G -korjaussarja mallille AD9YWQ | AD9YWW 4VV78 702928G-20 - 200FHydraulinen rakko€643.77
PARKER 702956G -korjaussarja mallille AD9YWR | AD9YWX 4VV79 702956G-20 - 200FHydraulinen rakko€715.22
PARKER 702970G -korjaussarja mallille AD9YWT | AD9YWY 4VV80 702970G-20 - 200FHydraulinen rakko€821.22
PARKER 702984G -korjaussarja mallille AD9YWU | AD9YWZ 4VV81 702984G-20 - 200FHydraulinen rakko€1,204.00
PARKER 702998G -korjaussarja mallille AD9YWV | AD9YXA 4VV82 702998G-20 - 200FHydraulinen rakko€1,986.17
PARKER RK0300K000G -korjaussarja AE2AJA / AE2AJC | AE2AJY 4WB72 RK0300K000G-20-165 F öljylle, 32-165 F vedelle ja vesiglykolilleHydraulinen mäntä€333.03
PARKER RK0400K000G -korjaussarja AE2AJE / 54/57 | AE2AKA 4WB74 RK0400K000G-20-165 F öljylle, 32-165 F vedelle ja vesiglykolilleHydraulinen mäntä€364.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RK0600K000G korjaussarja AE2AJL/2/4/8
€681.50 / yksikkö