Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RI3/4EDX1CF Reducer/Expander Adapter, Steel, 3/4 X 1 Inch Fitting Pipe Size, Male Bspp X Female Bspp | CT7CPP 60VC34

PARKER RI3/4EDX1CF supistus-/laajennussovitin, teräs, 3/4 x 1 tuuman sovitusputken koko, uros Bspp X naaras Bspp

Varastossa
Tuote: CT7CPP Malli: RI3/4EDX1CFRistiviite: 60VC34
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
€62.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PARKER 24-1 1/2 F5OF-SS-sovitin, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CT7CLN 60UX79 24-1 1/2 F5OF-SSSovitin€344.95
PARKER 20-1 1/2 F5OG-SS-sovitin, 1 1/4 tuumaa X 1 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CT7CLP 60UX47 20-1 1/2 F5OG-SSSovitin€764.02
PARKER 20-1 1/4 F5OF-SS-sovitin, 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa liitosputken koko | CT7CLQ 60UX50 20-1 1/4 F5OF-SSSovitin€320.57
PARKER 1 1/2 X 1 FG-SS-sovitin, 1 tuuman X 1/1 tuuman liitosputkikoko, uros Npt X naaras Nptf, ruostumaton teräs | CT2CLR 7UR60 1 1/2 X 1 FG-SSSovitin€588.95
PARKER 1 1/4 X 1 FG-SS-sovitin, 1 tuuman X 1 1/4 tuuman liitosputkikoko, uros Npt X naaras Nptf, ruostumaton teräs | CT7CLT 60UR76 1 1/4 X 1 FG-SSSovitin€388.74
PARKER 1 FG-SS-sovitin, 1 tuuman x 1 tuuman liitosputkikoko, uros Npt X naaras Nptf, ruostumaton teräs | CT7CLU 60UT03 1 FG-SSSovitin€317.90
PARKER 16-1/2 F5OG-SS-sovitin, 1 tuuman X 1/2 tuuman liitosputkikoko, uros Sae X naaras Nptf, ruostumaton teräs | CT7CLV 60UW79 16-1 / 2 F5OG-SSSovitin€226.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RI3/4EDX1CF supistus-/laajennussovitin, teräs, 3/4 x 1 tuuman sovitusputken koko, uros Bspp X naaras Bspp
€62.78 / yksikkö