Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RF-254-6MP nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, teräs | AC4VUQ 30N190

PARKER RF-254-6MP nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4VUQ Malli: RF-254-6MPRistiviite: 30N190

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTru-Flate
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Platingsinkki
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18 "
KiertyyppiMies
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RF-254-6MP nippa, 1/4 tuuman rungon koko, 3/8 -18 tuuman kierrekoko, terästä
€1.48 / yksikkö