Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RC01C-002 Kytkin, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4

PARKER RC01C-002 kytkin, 500 psig

Varastossa
Tuote: AB3QYA Malli: RC01C-002Ristiviite: 1UXT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Murtumispaine2500 psi
Yhteys14 mm sivuliitin naaras
Yhteyden koko14 mm sivuliitin naaras
TuloliitäntäM14x1.5-6H
Pituus1.89 "
Max. Käyttöpaine500 Psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Liitäntä13 mm
Dia ulkopuolella.1.31 "
Prod. KuvausPikaliitin naaraspuolisella portilla ja sinisellä säätönupilla
TyyppiMatala sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa itsetiivistyvän irtikytkennän ilman sisäänpääsyn ja nestehäviöiden ylläpitämiseksi
    • Messinkirakenne tarjoaa korroosionkestävyyden ja metallitiiviste estää jäähdytyshäviöt
    • Sisältää kalvon korkean virtausreitin ja matalan painehäviön aikaansaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoTuloliitäntäPituusLiitäntäProd. KuvausTyyppiHinta
PARKER RC01C-003 Kytkin, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5 RC01C-00314 mm sivuliitin naaras14 mm sivuliitin naarasM14x1.5-6H1.87 "16 mmPikaliitin naaraspuolisella portilla ja punaisella säätönupillaKorkea puoli€141.46
PARKER RC01C-011 Kytkin, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-0117 / 16-20 Sivusatama uros7/16 "-20 sivuportin uros7/16 "uros1.89 "13 mmPikaliitin urospuolisella portilla ja sinisellä säätönupillaMatala sivu€111.05
PARKER RC01C-012 Kytkin, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 Sivusatama uros7/16 "-20 sivuportin uros7/16 "uros1.87 "16 mmPikaliitin urospuolisella portilla ja punaisella säätönupillaKorkea puoli€125.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RC01C-002 kytkin, 500 psig
€135.80 / yksikkö