Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER R75-04C QUBE Regulator, 1/2 In Port Size, 0-125 PSI, Panel Mounting | BT6YYA

PARKER R75-04C QUBE-säädin, 1/2 in portin koko, 0-125 PSI, paneeliasennus

Varastossa
Tuote: BT6YYA Malli: R75-04C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
SäätötyyppiNuppi
Rungon materiaalisinkki
Max. Virtaus60 scfm
Maks. Tulopaine300 psi
Putken koko1 / 2 "NPT
Painealue0-125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker R75-04C -paineensäädin, jossa on kalvokäyttöinen ja tasapainotettu pistokerakenne, joka ylläpitää vakiopainetta vaihtelevissa tulopaineissa ja lähtövirroissa
    • Pieni koko, joka soveltuu asennettavaksi säiliöihin, kodin uuneihin ja pneumaattisiin automaatiojärjestelmiin
    • Integroidut asennuspaikat auttavat poistamaan asennuskiinnikkeiden lisätarpeen
    • Yhteensopiva muiden QUBE-järjestelmien kanssa ja voidaan helposti koota ruuveilla ja O-renkailla (sisältyy sarjaan)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER R75-04C QUBE-säädin, 1/2 in portin koko, 0-125 PSI, paneeliasennus
€109.98 / yksikkö