Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PTH1 korkean lämpötilan korkkieristysnauharulla | AH2MMN 29VN24

PARKER PTH1 korkean lämpötilan korkkieristenauharulla

Varastossa
Tuote: AH2MMN Malli: PTH1Ristiviite: 29VN24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHi-Temp. Korkkiteippi
VäriRusketus
Pituus30ft.
Temp. alue-20 - 325 astetta F
Paksuus1 / 8 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PTH1 korkean lämpötilan korkkieristenauharulla
€47.50 / yksikkö