Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PS802P -suodatinelementtisarja 5 mikronia AB6KJK 21U868

PARKER PS802P suodatinelementtisarja 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AB6KJK Malli: PS802PRistiviite: 21U868

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€48.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementtisarja
hyödyt07F ja 07E
Käytettävissä varastossa17A34B18A4BD, 17A38B18A4BD, 17A44B18A4BD, 17A48B18A4BD, 07E34B18AC, 07E44B18AC, 07F34BC, 07F44BC, 17G34B18A4BD, 17G38B18A4BD, 17G44B18A4BD, 17G48B18A4BD
mikronia5
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muovinen suodatinelementti, joka sopii käytettäväksi 07E- ja 07F-sarjan yksiosaisilla suodatin- / paineensäätimillä; ihanteellinen veden, öljyn ja hiukkasten poistamiseen 5 mikroniin asti
    • Kykenee toimimaan lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 32-175 astetta F ja kestävät jopa 250 psi: n paineita

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytmikroniaHinta
PARKER PS701P suodatinelementtisarja, 40 mikronia | AB6KHQ 21U850 PS701P06F ja 06E40€43.54
PARKER PS801P -suodatinelementtisarja 40 mikronia AB6KHX 21U856 PS801P07F ja 07E40€48.79
PARKER EK602B Pneumaattinen suodatinelementtisarja, 40 mikronia | AB6KJG 21U865 EK602BF60240€84.63
PARKER PS702P -suodatinelementtisarja 5 mikronia AB6KJJ 21U867 PS702P06F ja 06E5€43.54
PARKER EK602VB -suodatinelementtisarja 5 mikronia AB6KJL 21U869 EK602VBF6025€92.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PS802P suodatinelementtisarja 5 mikronia
€48.80 / yksikkö