Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PRH101S50 Pilottikäyttöinen paineenalennusventtiili, 15 gpm, teräs | AD9PYE 4UA85

PARKER PRH101S50 Pilottikäyttöinen paineenalennusventtiili, 15 gpm, teräs

Varastossa
Tuote: AD9PYE Malli: PRH101S50Ristiviite: 4UA85

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
SäätötyyppiRuuvien säätö
Tyhjennysnopeus0.25 Gal / min
Virtausnopeus15 Gal / min
Asennusmomentti51-55 paunaa-ft
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Maks. Tulopaine5500 psi
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)5000 Psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-45 - 132 astetta
Painealue1200-5000 psi
Nimellinen virtausnopeus15 Gpm
Herkkyys1910 kierrosta kohti Psi
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiVähentäminen / vapauttaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C10-3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPainealueHinta
PARKER RP51A-3000 paineenalennusventtiili hydraulinen | AC7DVF 38D950 RP51A-300030 gpm0 - 3000 psi€167.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PRH101S50 Pilottikäyttöinen paineenalennusventtiili, 15 gpm, teräs
€135.41 / yksikkö