Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RP51A-3000 paineenalennusventtiili hydraulinen | AC7DVF 38D950

PARKER RP51A-3000 Paineenalennusventtiili Hydraulinen

Varastossa
Tuote: AC7DVF Malli: RP51A-3000Ristiviite: 38D950

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Korkeus2"
Pituus3"
Max. Virtaus30 gpm
Tapojen lukumäärä2
Esiasetettu asetus (PSI)2500
Painealue0 - 3000 psi
TyyppiHydraulinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481909040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPainealueHinta
PARKER PRH101S50 Pilottikäyttöinen paineenalennusventtiili, 15 gpm, teräs | AD9PYE 4UA85 PRH101S5015 gpm1200-5000 psi€135.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RP51A-3000 Paineenalennusventtiili Hydraulinen
€167.86 / yksikkö