Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PN351 -liitinnippa 1 / 8-27 3/8 tuuman runko messinki | AG6UCH 48C229

PARKER PN351 liitinnippa 1/8-27 3/8 tuuman runko messinki

Varastossa
Tuote: AG6UCH Malli: PN351Ristiviite: 48C229

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Virtausnopeus6 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine200 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 400 astetta F
TiivistemateriaaliSilikoni
Tiivistetyyppiliitäntä
Kierteen koko1 / 8 "-27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200025

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PN351 liitinnippa 1/8-27 3/8 tuuman runko messinki
€9.06 / yksikkö