Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER NV105C-6 neulaventtiili, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, rivissä, messinki, puristus | AF7LGK 21VL56

PARKER NV105C-6 neulaventtiili, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, linjassa, messinki, puristus

Varastossa
Tuote: AF7LGK Malli: NV105C-6Ristiviite: 21VL56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
YhteysPakkaus pakkaukseen
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Pituus1 35 / 64 "
Max. Korkeus1.375 "
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila65 - 121 ° C
Min. Käyttölämpötila-42 - -17 ° C
ShapeLinjassa
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiMessinki
TyyliPakkaus pakkaukseen
Lämpötila Luokitus-45 - 250 astetta F
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSäätötyyppiRungon materiaaliPituusMax. VirtausMax. KorkeusMaks. TulopaineMax. KäyttöpaineHinta
PARKER LNV102F-6 neulaventtiili suora matala lyijy messinki 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Matala lyijy messinki1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€71.19
PARKER 2A-V4LR-B neulaventtiili suora messinki 1/8 tuumaa | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Messinki2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€248.02
PARKER 2A-V4LN-B neulaventtiili suora messinki 1/8 tuumaa | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Messinki2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€252.05
PARKER 4F-V6LR-SS-GR neulaventtiili suora 316 ruostumaton teräs 1/4 tuumaa | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Ruostumaton teräs1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€334.95
PARKER 4F-V6LN-SS-GR neulaventtiili suora 316 ruostumaton teräs 1/4 tuumaa | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Ruostumaton teräs1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€283.19
PARKER 4F-V6LK-SS-GR neulaventtiili suora 316 ruostumaton teräs 1/4 tuuman Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 Ruostumaton teräs1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€369.15
PARKER 4F-V6LR-B-GR neulaventtiili suora messinki 1/4 tuuman Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Messinki1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€216.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER NV105C-6 neulaventtiili, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, linjassa, messinki, puristus
€41.30 / yksikkö