Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER NNR-5-040-0050 Letkut nailonia 5/16 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 50 jalkaa | AC3QUM 2VKU2

PARKER NNR-5-040-0050 Letku Nylon 5/16 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QUM Malli: NNR-5-040-0050Ristiviite: 2VKU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1700 PSI
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.0.233 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine425 PSI
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Temp. alue-60 - 200 F
TyyppiErittäin luja, puolijäykkä
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PARKER NBR-5-040-0050 Letkut nailonia 5/16 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa | AC3QTZ 2VKR8 NBR-5-040-0050Musta€109.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER NNR-5-040-0050 Letku Nylon 5/16 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 50 jalkaa
€109.23 / yksikkö