Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER NBR-6-048-0050 Letku nailonia 3/8 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa | AC3QUB 2VKT1

PARKER NBR-6-048-0050 Letku Nylon 3/8 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QUB Malli: NBR-6-048-0050Ristiviite: 2VKT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1700 PSI
VäriMusta
Sisällä Dia.0.279 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine425 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-60 - 200 F
TyyppiErittäin luja, puolijäykkä
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.048 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PARKER NNR-6-048-0050 Letku nailonia 3/8 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 50 jalkaa | AC3QUP 2VKU4 NNR-6-048-0050Luonnollinen€138.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER NBR-6-048-0050 Letku Nylon 3/8 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa
€137.85 / yksikkö