Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N2JW -venttiililaajennus | AF2PLX 6X245

PARKER N2JW venttiilin laajennus

Varastossa
Tuote: AF2PLX Malli: N2JWRistiviite: 6X245

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti termostaattinen paisuntaventtiili
Kapillaaripituus60 sisään.
YhteysSAE-heijastuskulma
Liittimen tulo (sisään)3/8
Liittimen ulostulo (tuumaa)1/2
OhjausTarjoaa suurten kuormitus- ja / tai lauhdutuspaineen vaihtelujen hallinnan
Höyrystimen lämpötila Alue-40 - 60 F
Nimelliskapasiteetti1-2 tonnia
Parkerin mallinumeroN-2JW
Kylmäaine12 / 134A
tulistusSisäinen säätö
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainoinen satamarakenne (ei)
    • Taajuuskorjaimen tyyppi (sisäinen)
    • Ei käytettäväksi (ammoniakki) kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Kompakti PARKER N 1/2 JW -laajennusventtiili 1/4 - 1/2 tonnia | AC8GQG 3A664 N 1/2 JW€153.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N2JW venttiilin laajennus
€190.22 / yksikkö