Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kompakti PARKER N 1/2 JW -laajennusventtiili 1/4 - 1/2 tonnia | AC8GQG 3A664

PARKER N 1/2 JW Kompakti paisuntaventtiili 1/4 - 1/2 tonnia

Varastossa
Tuote: AC8GQG Malli: N 1/2 JWRistiviite: 3A664
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
€153.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti termostaattinen paisuntaventtiili
Kapillaaripituus60 sisään.
YhteysSAE-heijastuskulma
Liittimen tulo (sisään)1/4
Liittimen ulostulo (tuumaa)1/2
OhjausTarjoaa suurten kuormitus- ja / tai lauhdutuspaineen vaihtelujen hallinnan
Höyrystimen lämpötila Alue-40 - 60 F
Nimelliskapasiteetti1/4 - 1/2 tonnia
Parkerin mallinumeroN1 / 4-1 / 2JW
KylmäaineR-134a
tulistusSisäinen säätö
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainoinen satamarakenne (ei)
    • Taajuuskorjaimen tyyppi (sisäinen)
    • Ei käytettäväksi (ammoniakki) kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER N2JW -venttiililaajennus | AF2PLX 6X245 N2JW€190.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N 1/2 JW Kompakti paisuntaventtiili 1/4 - 1/2 tonnia
€153.20 / yksikkö