Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N-6-050-RED Letku, nailon, punainen, ulkohalkaisija 3/8 tuumaa, sisähalkaisija 9/32 tuumaa, pituus 250 Ft, Shore D 62

Varastossa
Tuote: CT7KXD Malli: N-6-050-REDRistiviite: 797DY9
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
€971.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER NB-8-062-EZ Putket, Nylon, Musta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 Ft pituus, Shore D 62 | CT7KVY 797DZ8 NB-8-062-EZ€601.86
PARKER NB-4-035-EZ Putket, Nylon, Musta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 3/16 tuumaa Id, 100 Ft pituus, Shore D 62 | CT7KVZ 797DX2 NB-4-035-EZ€200.69
PARKER NB10X1 Putket, Nylon, Musta, 10 mm OD, 8 mm Id, 250 Ft Pituus, Shore D 62 | CT7KWA 797EA8 NB10X1€538.60
PARKER NB12X1 Putket, Nylon, Musta, 12 mm OD, 10 mm Id, 100 Ft Pituus, Shore D 62 | CT7KWB 797EC0 NB12X1€596.09
PARKER NB-3-025 Putket, Nylon, Musta, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 250 Ft pituus, Shore D 62 | CT7KWC 797DW2 NB-3-025€407.64
PARKER NB-3-046 Putket, Nylon, Musta, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, 3/32 tuuman sisähalkaisija, 250 Ft pituus, Shore D 62 | CT7KWD 797DW4 NB-3-046€534.36
PARKER NB-6-050-EZ Putket, Nylon, Musta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 9/32 tuumaa Id, 100 Ft pituus, Shore D 62 | CT7KWE 797DZ2 NB-6-050-EZ€385.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N-6-050-RED Letku, nailon, punainen, ulkohalkaisija 3/8 tuumaa, sisähalkaisija 9/32 tuumaa, pituus 250 Ft, Shore D 62
€971.08 / yksikkö