Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER M15R10A merkkijono haavapatruuna 6 Gpm 20 mikronia - 6 kpl pakkaus | AB2EVK 1LPF4

PARKER M15R10A lankahaavapatruuna 6 Gpm 20 mikronia - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2EVK Malli: M15R10ARistiviite: 1LPF4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräString haavasuodatinpatruuna
SuodatinmassatPolypropyleeni- ja polypropeenisydän
Virtausnopeus6 gpm
Korkeus10 "
Sisällä Dia.1"
Maks. Lämpötila120-astetta F
mikronia20
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääHiukkaset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaSuodatinmassatVirtausnopeusDia ulkopuolella.KorkeuseräPituusMax. PainePkg. MääräHinta
PARKER T8R20A haavasuodatinpatruuna, pituus 20 tuumaa, luokitus 100 mikronia, polypropeeni | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolypropyleeni- ja polypropeenisydän5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "20 "String haavasuodatinpatruuna20 "-6€150.45
PARKER 8R30 haavasuodatinpatruuna, pituus 30 tuumaa, luokitus 100 mikronia, tinattu teräs | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronPuuvilla- ja tinateräsydin5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "30 "String haavasuodatinpatruuna30 "-6€200.12
PARKER 10R20 merkkijono haavapatruuna 12 Gpm 75 mikronia - 6 kpl pakkaus | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Puuvilla- ja tinateräsydin12 GPM2.5 "20 "String haavasuodatinpatruuna--6€138.48
PARKER 8R20 haavasuodatinpatruuna, pituus 20 tuumaa, luokitus 100 mikronia, tinattu teräs | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronPuuvilla- ja tinateräsydin5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "20 "String haavasuodatinpatruuna20 "-6€145.75
PARKER 8R10 haavasuodatinpatruuna, pituus 10 tuumaa, luokitus 100 mikronia, tinattu teräs | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronPuuvilla- ja tinateräsydin5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "10 "String haavasuodatinpatruuna10 "-6€94.00
PARKER 10R20A -nauha haavalla 12 Gpm 75 mikronia - pakkaus 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Puuvilla ja polypropyleeniydin12 GPM2.5 "20 "String haavasuodatinpatruuna--6€157.05
PARKER M23R10A haavasuodatinpatruuna, pituus 10 tuumaa, luokitus 5 mikronia, polypropeeni | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolypropyleeni- ja polypropeenisydän5 GPM / 10 tuumaa2-7 / 16 "10 "String haavasuodatinpatruuna10 "35 psi6€81.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER M15R10A lankahaavapatruuna 6 Gpm 20 mikronia - 6 kpl pakkaus
€75.08 /pakkaus