Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER LFPP6VFC4 Palloventtiili, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin | AE6QMZ 5UMY5

PARKER LFPP6VFC4 palloventtiili, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin

Varastossa
Tuote: AE6QMZ Malli: LFPP6VFC4Ristiviite: 5UMY5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPolysulfoni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVipu
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila107 astetta C
Max. Paine150 psi WOG
Min. Käyttölämpötila-18 ° C
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Shapeliitin
Varren materiaaliPolysulfoni
TyyliPush-to-connect
Temp. alue35 astetta 200 astetta F
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoVartalo tyyliYhteyden tyyppiPutken kokoShapeVarren materiaaliTyyliPutken ulkohalkaisija.Hinta
PARKER PP4VUC6-MG Palloventtiili, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitos | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "x 3 / 8"LinjassaPutki x Putki-LiittoPolysulfoniPutki putkeen1 / 4 "€18.24
PARKER LFPP4VMC4 Palloventtiili, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "LinjassaPutki x MNPT1 / 4 "liitinPolysulfoniPush-to-connect1 / 4 "€11.77
PARKER LFPP4VMC6 Palloventtiili, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "LinjassaPutki x MNPT3 / 8 "liitinPolysulfoniPush-to-connect1 / 4 "€14.11
PARKER LFPP6VMC4 Palloventtiili, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "LinjassaPutki x MNPT1 / 4 "liitinPolysulfoniPush-to-connect3 / 8 "€14.44
PARKER LFPP6VMC6 Palloventtiili, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin | AE6QMV 5UMY0 LFPP6VMC63 / 8 "LinjassaPutki x MNPT3 / 8 "liitinPolysulfoniPush-to-connect3 / 8 "€13.39
PARKER LFPP4VFC2 Palloventtiili, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin | AE6QMW 5UMY1 LFPP4VFC21 / 4 "LinjassaPutki x FNPT1 / 8 "liitinEPDM D.Push-to-connect1 / 4 "€16.77
PARKER LFPP4VFC4 Palloventtiili, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin | AE6QMX 5UMY2 LFPP4VFC41 / 4 "LinjassaPutki x FNPT1 / 4 "liitinPolysulfoniPush-to-connect1 / 4 "€16.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER LFPP6VFC4 palloventtiili, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni, liitin
€16.41 / yksikkö