Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L63PT-2-16 -putketuki matalan lyijyn messinkipuristusta 1 / 8in | AA8PLW 19H206

PARKER L63PT-2-16 putkituki, matala lyijyinen messinkipuristus 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8PLW Malli: L63PT-2-16Ristiviite: 19H206

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTube Support
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine400 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L63PT-2-16 putkituki, matala lyijyinen messinkipuristus 1/8 tuumaa
€0.83 / yksikkö