Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L209P-6-2 putkiholkki 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AE4HKV 5KNF6

PARKER L209P-6-2 putkiholkki 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HKV Malli: L209P-6-2Ristiviite: 5KNF6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Pituus0.75 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
PARKER L209P-8-6 putkiholkki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AE4HKW 5KNF7 L209P-8-67 / 8 "1"1 / 2 "x 3 / 8"€8.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L209P-6-2 putkiholkki 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa
€5.15 / yksikkö