Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L129HB-8-4 Kyynärpää 90 asteen 0.5 x 1/4 tuuman messinki | AA8PLP 19H196

PARKER L129HB-8-4 Kyynärpää 90 astetta 0.5 x 1/4 tuumaa messinki

Varastossa
Tuote: AA8PLP Malli: L129HB-8-4Ristiviite: 19H196

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Barb koko0.5 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PARKER L129HB-8-6 Kyynärpää 90 asteen 0.5 x 3/8 tuuman messinki | AA8PLQ 19H197 L129HB-8-63 / 8 "€49.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L129HB-8-4 Kyynärpää 90 astetta 0.5 x 1/4 tuumaa messinki
€48.98 / yksikkö