Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K593025 käämisarja 115v-60 B -sarja | AC9AXB 3FER6

PARKER K593025 käämisarja 115v-60 B-sarja

Varastossa
Tuote: AC9AXB Malli: K593025Ristiviite: 3FER6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämisarja
ToimintoKäämi 115V-60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER K593014 kela -sarja 24 voltin tasavirtalanka L-sarja | AC9AXA 3FER5 K593014Kela 24 VDC pieni lanka€161.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K593025 käämisarja 115v-60 B-sarja
€119.23 / yksikkö