Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K593014 kela -sarja 24 voltin tasavirtalanka L-sarja | AC9AXA 3FER5

PARKER K593014 käämisarja 24 V DC Pieni johdin L-sarja

Varastossa
Tuote: AC9AXA Malli: K593014Ristiviite: 3FER5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämisarja
ToimintoKela 24 VDC pieni lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER K593025 käämisarja 115v-60 B -sarja | AC9AXB 3FER6 K593025Käämi 115V-60€119.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K593014 käämisarja 24 V DC Pieni johdin L-sarja
€161.98 / yksikkö