Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K185902549 Ohjaajan valolukituksen ohitus 24vdc AC9AYB 3FEV2

PARKER K185902549 Ohjausvalon lukituksen ohitus 24vdc

Varastossa
Tuote: AC9AYB Malli: K185902549Ristiviite: 3FEV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€676.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-in Pilot, kevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER K085902553 Ohjaajan valolukituksen ohitus 120vac | AC9AXX 3FEU7 K085902553€722.15
PARKER K085902549 Ohjaajan valolukituksen ohitus 24vdc AC9AXZ 3FEU9 K085902549€672.13
PARKER K185902553 Ohjaajan valolukituksen ohitus 120vac | AC9AYA 3FEV1 K185902553€702.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K185902549 Ohjausvalon lukituksen ohitus 24vdc
€676.55 / yksikkö