Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER HF-251-6PL pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki | AC4VWQ 30N237

PARKER HF-251-6PL pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki

Varastossa
Tuote: AC4VWQ Malli: HF-251-6PLRistiviite: 30N237

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Barb koko3 / 8 "
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiTyönnä Lok Letku Barb
Letkun liitäntäJatka sinnikkäästi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
VaihtotyyppiTeollinen
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoRungon materiaaliKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoYhteyden tyyppiLetkun liitäntäHinta
PARKER HF-251-6FP pikaliitin, 1/4 tuuman NPSF, messinki | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Messinki3 / 8-18 "Nainen1 / 4 "NPSF(F) NPT€14.41
PARKER HF-371-4MP pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VWT 30N239 HF-371-4MP1 / 4 "-Messinki1 / 4-18 "Mies3 / 8 "NPTF(M) NPT€36.05
PARKER HF-371-6FP pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Messinki3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "NPSF(F) NPT€24.37
PARKER HF-371-6PL pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, messinki | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Messinki--3 / 8 "Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi€12.02
PARKER HF-371-8HB pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, messinki | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Messinki--3 / 8 "Letkun tankoLetku Barb€12.53
PARKER HF-371-8HB-S Pikaliitin, 3/8 tuuman koko, 300 psi, terästä ja messinkiä | BX3FNM HF-371-8HB-S--Teräs ja messinki--3 / 8 "Letkun tanko-€116.19
Tarjouspyyntö
PARKER HF-371-8MP-S pikaliitin, 1/2 tuuman kierrekoko, terästä ja messinkiä | BX3FNP HF-371-8MP-S--Teräs ja messinki1 / 2-14 "Mies3 / 8 "NPTF-€64.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER HF-251-6PL pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki
€7.84 / yksikkö