Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33N269 Festoon Intermediate Car 1/4 tuuman iso pyöreä | AC6GCF

DAYTON 33N269 Festoon Intermediate Car 1/4 tuuman suuri pyöreä

Varastossa
Tuote: AC6GCF Malli: 33N269

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-väliauto
Kaapelin koko0.910 - 1.250 "
Kaapelin tyyppiPyöreä
TyyppiVaijeri
PyöräValettu kovera nailon
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiTyyppiHinta
DAYTON 33N224 Festoon -autojen välikaapeli | AC6GBL 33N2241.38 x 2.13 "TasainenC-raita€60.93
DAYTON 33N225 Festoon Intermediate Car iso pyöreä kaapeli | AC6GBM 33N2250.970 - 1.400 "PyöreäC-raita€78.80
DAYTON 33N226 Festoon Intermediate Car pieni pyöreä kaapeli AC6GBN 33N2260.6 - 0.96 "PyöreäC-raita€60.41
DAYTON 33N230 Festoon Intermediate Car Nylon -pyörät | AC6GBT 33N2300.590 x 2.130 "TasainenC-raita€31.76
DAYTON 33N267 Festoon -auto 1/4 tuumaa | AC6GCD 33N2670.870 x 2.130 "TasainenVaijeri€62.25
DAYTON 33N268 Festoon Intermediate Car 1/4 tuuman pieni pyöreä | AC6GCE 33N2680.490 - 0.910 "PyöreäVaijeri€65.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N269 Festoon Intermediate Car 1/4 tuuman suuri pyöreä
€30.25 / yksikkö