Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER HALS2V4N Jakotukkaventtiili 1/4 tuuman Fnpt 2 1/2 tuuman pituus | AD7JXK 4EUJ5 / HALS2V4N-GR

PARKER HALS2V4N Jakotukin venttiili 1/4 tuuman Fnpt 2 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7JXK Malli: HALS2V4NRistiviite: 4EUJ5 / HALS2V4N-GR

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumentoinnin jakoputken venttiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Valua1/4 "FNPT
Korkeus4"
Tuloaukko1/4 "FNPT
Pituus2.5 "
pistorasia1/4 "FNPT
Paine6,000 PSIG
TiivisteetPTFE
Lämpötila-65 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER HALS2V4N Jakotukin venttiili 1/4 tuuman Fnpt 2 1/2 tuuman pituus
€414.37 / yksikkö