Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER H2-62-T6 pikaliitin, 1/4 tuuman ORB, monikäyttöinen, teräs | AC4XPA 31A854

PARKER H2-62-T6 pikaliitin, 1/4 tuuman ORB, monikäyttöinen, teräs

Varastossa
Tuote: AC4XPA Malli: H2-62-T6Ristiviite: 31A854

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiORB
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus3 Gal / min
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine5000 psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine5000 psi
Max. Työpaine5000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
O-renkaan lanka (tuumaa)9/16
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoH2-62-T6
Platingsinkki
SAE-suora lanka (tuumaa)9/16
Tiivistemateriaalinitriili
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko9 / 16 "-18
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Tyhjiöpaine27.4 tuumaa-Hg
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 60-sarjan kaksoissulkukytkin, joka on suunniteltu tarjoamaan nestelinjojen helppo yhdistäminen / irrotus koko laitetta purkamatta
    • Sisältää metallista metalliin -venttiilin pysäyttimen virtauksen tarkistuksen estämiseksi ja venttiilin kohdistuksen ylläpitämiseksi
    • Kaksois O-renkaat vuodon ja vaarattoman käytön takaamiseksi
    • ISO 7241-1 -standardien mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePallomateriaaliRungon materiaaliMax. TyöpaineMin. KäyttölämpötilaKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliHinta
PARKER BH1-60 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessinki3000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH1-60nitriili€51.32
PARKER BH2-60 pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessinki3700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH2-60nitriili€54.68
PARKER BH3-60 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessinki2700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH3-60nitriili€71.52
PARKER BH4-60 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessinki3500 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH4-60nitriili€107.60
PARKER BH6-60 pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessinki2200 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH6-60nitriili€179.29
PARKER BH8-60 pikaliitin, 1 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessinki1500 PSI-40 ° C-40 - 250 astetta FBH8-60nitriili€292.73
PARKER H1-62 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiTeräsTeräs5000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FH1-62nitriili€47.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER H2-62-T6 pikaliitin, 1/4 tuuman ORB, monikäyttöinen, teräs
€58.81 / yksikkö