Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER GAMS-68 Suora sovitin Pfa Compression 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AB9ECE 2CFZ3

PARKER GAMS-68 Straight Adapter Pfa Compression 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ECE Malli: GAMS-68Ristiviite: 2CFZ3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros suora sovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine175 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue32 astetta 266 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARGRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER GAMS-1212 Suora sovitin Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EBV 2CFY3 GAMS-1212PFA, PTFE, ETFEPuristus150 psi3 / 4 "32 astetta 266 astetta F3 / 4 "€152.26
PARKER GAMS-22 Suora sovitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EBW 2CFY4 GAMS-22PFA, PTFE, ETFEPuristus225 psi1 / 8 "32 astetta 266 astetta F1 / 8 "€86.69
PARKER GAMS-24 suora sovitin Pfa-pakkaus 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AB9EBX 2CFY5 GAMS-24PFA, PTFE, ETFEPuristus225 psi1 / 4 "32 astetta 266 astetta F1 / 8 "€87.11
PARKER GAMS-42 Suora sovitin Pfa-pakkaus 1/4 tuumaa x 1 / 8tuumaa | AB9EBY 2CFY6 GAMS-42PFA, PTFE, ETFEPuristus225 psi1 / 8 "32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€94.76
PARKER GAMS-44 Suora sovitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EBZ 2CFY7 GAMS-44PFA, PTFE, ETFEPuristus225 psi1 / 4 "32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€86.38
PARKER GAMS-46 suora sovitin Pfa-puristus 1/4 tuumaa x 3 / 8tuumaa | AB9ECA 2CFY8 GAMS-46PFA, PTFE, ETFEPuristus225 psi3 / 8 "32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€95.47
PARKER GAMS-48 suora sovitin Pfa-puristus 1/4 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AB9ECB 2CFY9 GAMS-48PFA, PTFE, ETFEPuristus175 psi1 / 2 "32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€102.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GAMS-68 Straight Adapter Pfa Compression 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa
€104.30 / yksikkö