Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER G2PE5-Q suodatinpussi, 2 tuuman koko, 100 mikronia | AD8ZXE 4NVE7

PARKER G2PE5-Q suodatinpussi, 2 tuuman koko, 100 mikronia

Varastossa
Tuote: AD8ZXE Malli: G2PE5-QRistiviite: 4NVE7
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
€226.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Alue (neliö-Ft.)4.50
PerusmateriaaliHuopa
Kaulus tyyppiRengas
Halkaisija7"
Suodattimen koko2
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus31.5 "
Pituus31.5 "
MateriaaliPolyesterihuopa
Max. Virtaus160 GPM
Maks. Lämpötila275-astetta F
mikronia5
vähentäähiukkaspäästöjen
SormusmateriaaliPolyesteri
Sauman tyyliHitsatut
TyyppiHiukkasten poisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestesuodatukseen suunniteltu Fulflo-suodatinpussi, jota käytetään kiinteiden epäpuhtauksien poistamiseen 5 mikronin suodattimella; ihanteellinen maali-, pinnoitus- ja elintarvike- ja juomateollisuudelle
    • Sisältää hiiliteräksestä valmistetun pikarenkaan ja Quick-Seal-tiivisteen tiiviiseen tiivistämiseen kilpailualuksissa
    • Varustettu lasitetulla pinnalla kuitujen tehokkaaseen hallintaan suodatetun tuotteen pääsyyn
    • Polyesterihuoparunko, joka pystyy käsittelemään jopa 160 GPM: n virtausnopeudet

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaAlue (neliö-Ft.)Suodattimen kokoSormusmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliMax. VirtausPkg. MääräHinta
PARKER G1PE1-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€166.79
PARKER G1PE5-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€160.44
PARKER G1PE10-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€166.78
PARKER G1PE25-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€158.68
PARKER G1PE50-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€158.68
PARKER G1PE200-Q suodatinpussi, 1 tuuman koko | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Polyesteri17.5 "17.5 "Polyesterihuopa80 GPM10€165.83
PARKER G2PE10-Q suodatinpussi, 2 tuuman koko, 200 mikronia | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502Polyesteri31.5 "31.5 "Polyesterihuopa160 GPM10€214.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER G2PE5-Q suodatinpussi, 2 tuuman koko, 100 mikronia
€226.20 /pakkaus