Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER FPE320-10V laskostettu kasetti 14 Gpm 10 Mic | AE9ZHP 6PAV7

PARKER FPE320-10V laskostettu kasetti 14 Gpm 10 Mic

Varastossa
Tuote: AE9ZHP Malli: FPE320-10VRistiviite: 6PAV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna
SuodatinmassatFenolilla kyllästetty selluloosa
Virtausnopeus14 gpm
Korkeus19.75 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine35 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
mikronia10
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääHiukkaset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.SuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusSisällä Dia.Max. PaineMaks. LämpötilamikroniaHinta
PARKER FP310-20 laskostettu suodatinpatruuna, pituus 9-5/8 tuumaa, polypropeeniverkko | AC2YPP 2P696 FP310-209.625 "Fenolilla kyllästetty selluloosa / ETP-teräsydin5 gpm10 "1"150 psi250-astetta F20€31.88
PARKER PG-10110-002-01 Laskostettu kasetti 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAB 4NVU4 PG-10110-002-012.75 "polypropeeni5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160-astetta F0.2€87.73
PARKER PG-10110-005-01 Laskostettu kasetti 5 Gpm 0.5 Mic | AD9AAC 4NVU5 PG-10110-005-012.75 "polypropeeni5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160-astetta F0.5€89.32
PARKER PG-10110-300-01 Laskostettu kasetti 10 Gpm 30 Mic | AD9AAD 4NVU6 PG-10110-300-012.75 "polypropeeni10 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160-astetta F30€82.61
PARKER PG-10120-002-01 Laskostettu kasetti 10 Gpm 0.2 Mic | AD9AAE 4NVU7 PG-10120-002-012.75 "polypropeeni10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160-astetta F0.2€164.78
PARKER PG-10120-005-01 Laskostettu kasetti 10 Gpm 0.5 Mic | AD9AAF 4NVU8 PG-10120-005-012.75 "polypropeeni10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160-astetta F0.5€175.53
PARKER PG-10120-300-01 Laskostettu kasetti 20 Gpm 30 Mic | AD9AAG 4NVU9 PG-10120-300-012.75 "polypropeeni20 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160-astetta F30€157.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER FPE320-10V laskostettu kasetti 14 Gpm 10 Mic
€214.11 / yksikkö