Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER FM3AAKN Virtauksen säätöventtiili Sandwich D05 30 GPM | AJ2GZX 4DJX9

PARKER FM3AAKN Virtauksensäätöventtiili Sandwich D05 30 GPM

Varastossa
Tuote: AJ2GZX Malli: FM3AAKNRistiviite: 4DJX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Korkeus1.42
Pituus9.24
Max. Virtaus30.0 gpm
Max. Paine5000 psi
Operaation tyyppiSatama
TiivistetyyppiNitriilin O-rengas
KokoD03
Venttiilin tyyppiHydraulinen virtauksen säätöventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER FM3AAKN Virtauksensäätöventtiili Sandwich D05 30 GPM
€395.54 / yksikkö