Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER FEM-1001-16FP-NL pikaliitin, 1 tuuman koko, läikkymätön

Varastossa
Tuote: BX3TMP Malli: FEM-1001-16FP-NL

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiNPSF
Virtausnopeus50 Gal / min
Lukon tyyppiLukituspallot
Max. Käyttöpaine2900 Psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
Kierteen koko1-11 1 / 2 "
KiertyyppiNainen
Venttiilin tyyppiEi vuotoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliKehon kokoYhteyden tyyppiKierteen kokoKiertyyppiVirtausnopeusPituusMax. KäyttöpaineHinta
PARKER FEM-251-4FP-NL pikaliitin, 1/4 tuuman koko, läikkymätön | AC4XLQ 31A798 FEM-251-4FP-NLnitriili1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Nainen3 Gal / min1 31 / 32 "4568 Psi€181.82
PARKER FEM-251-6FO-NL Pikaliitin, 1/4 tuuman koko, läikkymätön | AC4XLR 31A799 FEM-251-6FO-NLnitriili1 / 4 "UNF9 / 16-18Nainen3 Gal / min2 9 / 16 "4568 Psi€181.66
PARKER FEM-621-12FO-NL Pikaliitin, 5/8 tuuman koko, läikkymätön | AC4XMA 31A808 FEM-621-12FO-NLnitriili5 / 8 "UNF1 1 / 16-12 "Nainen20 Gal / min3 45 / 64 "3625 Psi€157.03
PARKER FEM-751-12FO-NL Pikaliitin, 3/4 tuuman koko, läikkymätön | AC4XMB 31A809 FEM-751-12FO-NLnitriili3 / 4 "UNF1 1 / 16-12 "Nainen26 Gal / min3 61 / 64 "3625 Psi€277.74
PARKER FEM-751-12FP-NL Pikaliitin, 3/4 tuuman koko, läikkymätön | AC4XMC 31A810 FEM-751-12FP-NLnitriili3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Nainen26 Gal / min-3625 Psi€255.43
PARKER FEM-1001-16FO-NL Pikaliitin, 1 tuuman koko, läikkymätön | BX3LTL FEM-1001-16FO-NLnitriili1"UNF1 5 / 16-12 "Nainen50 Gal / min-2900 Psi€476.21
PARKER FEM-501-10BMS-NL Pikaliitin, 1/2 tuuman koko, läikkymätön | BX3ZYD FEM-501-10BMS-NLPolyuretaani ja nitriili1 / 2 "UNS1-14Uros laipion kasvotiiviste12 Gal / min-3625 Psi€149.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER FEM-1001-16FP-NL pikaliitin, 1 tuuman koko, läikkymätön
€493.00 / yksikkö