Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER FCAP-12 korkki 45 asteen Pfa ja Pvdf Flare 3/4 tuumaa | AB9EAJ 2CFR5

PARKER FCAP-12 Cap 45 Degree Pfa ja Pvdf Flare 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EAJ Malli: FCAP-12Ristiviite: 2CFR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliPFA / PVDF
Yhteyden tyyppileimahtaa
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine125 psi
Temp. alue0 astetta 212 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARFLARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PARKER FCAP-6 korkki 45 asteen Pfa ja Pvdf Flare 3/8 tuumaa | AB9EAG 2CFR3 FCAP-63 / 8 "€33.80
PARKER FCAP-8 korkki 45 asteen Pfa ja PVDF-soihtu 1/2 tuumaa | AB9EAH 2CFR4 FCAP-81 / 2 "€38.08
PARKER FCAP-4 korkki 45 asteen Pfa ja Pvdf Flare 1/4 tuumaa | AC2JKG 2KNW8 FCAP-41 / 4 "€31.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER FCAP-12 Cap 45 Degree Pfa ja Pvdf Flare 3/4 tuumaa
€43.73 / yksikkö