PARKER EBG1D2T pussisuodatinkotelo, 2 tuuman NPT, SS | AH8QAX 38XL30

PARKER EBG1D2T pussisuodatinkotelo, 2 tuuman NPT, SS

Varastossa
Tuote: AH8QAX Malli: EBG1D2TRistiviite: 38XL30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,645.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPussisuodatinpesä
Yhteys2 "NPT
päällinenKääntöpulttien sulkeminen
Suodatinpussin koko2
Virtausnopeus160 GPM
Asuminen Dia.8-5/8
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Max. Vesilämpötila.300-astetta F
pistorasiaSivu / pohja
TiivistemateriaaliEPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)120.14
Laivan leveys (cm)33.53

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusYhteysVirtausnopeusTiivistemateriaaliKorkeusKoteloMax. VirtausMax. PaineHinta
PARKER CBC1S2T pussisuodatinkotelo, 17.5 tuuman pituus, hiiliteräs | AD8ZWJ 4NVC6 CBC1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi€2,678.37
PARKER CBC1D2T pussisuodatinkotelo, 31.5 tuuman pituus, hiiliteräs | AD8ZWK 4NVC7 CBC1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi€2,769.90
PARKER CBG1S2T pussisuodatinkotelo, 17.5 tuuman pituus, SS | AD8ZWL 4NVC8 CBG1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "304 Ruostumaton teräs80 GPM175 psi€5,477.86
PARKER CBG1D2T pussisuodatinkotelo, 31.5 tuuman pituus, SS | AD8ZWM 4NVC9 CBG1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "304 Ruostumaton teräs160 GPM175 psi€5,510.78
PARKER CBS1D2T pussisuodatinkotelo, 31.5 tuuman pituus, SS | AD8ZWN 4NVD1 CBS1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi€6,600.71
PARKER EBG1D2F pussisuodatinkotelo, 2 tuuman laippa, SS | AH8QAW 38XL29 EBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 Ruostumaton teräs-150 psi€2,645.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER EBG1D2T pussisuodatinkotelo, 2 tuuman NPT, SS
€2,645.74 / yksikkö