Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER DL101K -patruunaventtiili Nc-popuppi 13 Gpm | AD7DBB 4DML4

PARKER DL101K patruunaventtiili Nc Poppet 13 Gpm

Varastossa
Tuote: AD7DBB Malli: DL101KRistiviite: 4DML4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikasetin venttiili
Max. Virtaus13 GPM
Maks. Flow GPM13
Max. Paine3500 psi
Venttiilin tyyppiNormaalisti suljettu manuaalinen poppetti
Tavan2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C10-2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausMax. PaineHinta
PARKER DL081K -kasettiventtiili Nc Manuaalinen lauhde 8 Gpm | AD7DBL 4DMN4 DL081K8 gpm3000 psi€129.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER DL101K patruunaventtiili Nc Poppet 13 Gpm
€156.15 / yksikkö