Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER DC602-4 Tyhjennyshana, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AB6KVN 21VL70

PARKER DC602-4 Tyhjennyshana, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki

Varastossa
Tuote: AB6KVN Malli: DC602-4Ristiviite: 21VL70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kahvasiipi
Kahvan tyyppiTii
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine150 psi
Min. Käyttölämpötila-54 ° C
Kokonaiskorkeus15 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
ShapeSisäinen sinetti
TyyliMiesputki
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuimen sijainti (sisäinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKahvaKuusiokokoMin. KäyttölämpötilaKokonaiskorkeusPutken kokoShapeTyyliHinta
PARKER DC602-2 Tyhjennyshana, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki | AF7LGW 21VL69 DC602-21 / 8 "siipi13 / 32 "-54 ° C59 / 64 "1 / 8 "Sisäinen sinettiMiesputki€8.79
PARKER DC603-2 Tyhjennyshana, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Messinkisiipi5 / 8 "-54 ° C1 13 / 32 "1 / 8 "Sisäinen sinettiMiesputki€15.13
PARKER DC603-4 Tyhjennyshana, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AF7LGY 21VL72 DC603-41 / 4 "Messinkisiipi5 / 8 "-54 ° C1 35 / 64 "1 / 4 "Sisäinen sinettiMiesputki€13.99
PARKER DC603-6 Tyhjennyshana, 3/8 tuuman kierrekoko, messinki | AF7LGZ 21VL73 DC603-63 / 8 "Messinkisiipi11 / 16 "-54 ° C1.625 "3 / 8 "Sisäinen sinettiMiesputki€16.28
PARKER DC604-2 Tyhjennyshana, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki | AF7LHA 21VL74 DC604-21 / 8 "Siipi alaspäin7 / 16 "-54 ° C55 / 64 "1 / 8 "Ulkoinen tiivisteMiesputki€6.17
PARKER DC604-4 Tyhjennyshana, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AF7LHB 21VL75 DC604-41 / 4 "Siipi alaspäin9 / 16 "-54 ° C1"1 / 4 "Ulkoinen tiivisteMiesputki€5.78
PARKER DC606-4 Tyhjennyshana, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AF7LHC 21VL76 DC606-41 / 4 "Siipi laajennettu9 / 16 "-54 ° C1.5 "1 / 4-18Ulkoinen tiivisteMiesputki€8.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER DC602-4 Tyhjennyshana, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki
€9.71 / yksikkö