Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CSH101B patruunapallotyyppinen vaihtoventtiili, 10 gpm, teräs | AD7DBA 4DML3

PARKER CSH101B patruunapallotyyppinen sukkulaventtiili, 10 gpm, teräs

Varastossa
Tuote: AD7DBA Malli: CSH101BRistiviite: 4DML3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäventtiili
Virtausnopeus10 Gal / min
Asennusmomentti48 paunaa-ft
Max. Virtaus10 gpm
Maks. Flow GPM10
Maks. Tulopaine5000 psi
Max. Paine5000 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-34 - 121 astetta
Nimellinen virtausnopeus10 Gpm
Tiivistemateriaalinitriili
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiSukkula
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C10-3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CSH101B patruunapallotyyppinen sukkulaventtiili, 10 gpm, teräs
€60.03 / yksikkö