Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 tuumaa, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8

PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 tuumaa, 115 VAC

Varastossa
Tuote: AD7DAL Malli: CAP115CRistiviite: 4DMJ8
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
€129.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela
Kelan tyyppivoimakas
Nykyinen arvostelu0.26 A
Tulojännite115 VAC
Tehon kulutus28 W
vastus417 ohmia
LopettaminenJohtoliitin
Jännite115 VAC
Teho28 W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii venttiilin numeroon (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluTulojänniteTehon kulutusvastusJänniteHinta
PARKER CAP024S Super Coil, 5/8 tuumaa, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1 CAP024S1.17 A24 VDC28 W20.6 ohmia24 VDC€73.75
PARKER CAP012L Super Coil, 5/8 tuumaa, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2 CAP012L2.33 A12 VDC28 W5.14 ohmia12 VDC€72.00
PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 tuumaa, 24 VAC | AD7DAQ 4DMK3 CAP024L1.17 A24 VDC28 W20.6 ohmia24 VDC€76.16
PARKER CCS115D Super Coil, 1/2 tuumaa, 115 VAC | BN2KFC CCS115D0.17 A115 VAC16 W680 ohmia115 VAC€110.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 tuumaa, 115 VAC
€129.36 / yksikkö