Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 tuumaa, 24 VAC | AD7DAQ 4DMK3

PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 tuumaa, 24 VAC

Varastossa
Tuote: AD7DAQ Malli: CAP024LRistiviite: 4DMK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela
Kelan tyyppivoimakas
Nykyinen arvostelu1.17 A
Tulojännite24 VDC
Tehon kulutus28 W
vastus20.6 ohmia
LopettaminenKaksoisjohdot
Jännite24 VDC
Teho28 W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii venttiilin numeroon (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluTulojänniteTehon kulutusvastusJänniteHinta
PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 tuumaa, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8 CAP115C0.26 A115 VAC28 W417 ohmia115 VAC€129.36
PARKER CAP024S Super Coil, 5/8 tuumaa, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1 CAP024S1.17 A24 VDC28 W20.6 ohmia24 VDC€73.75
PARKER CAP012L Super Coil, 5/8 tuumaa, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2 CAP012L2.33 A12 VDC28 W5.14 ohmia12 VDC€72.00
PARKER CCS115D Super Coil, 1/2 tuumaa, 115 VAC | BN2KFC CCS115D0.17 A115 VAC16 W680 ohmia115 VAC€110.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 tuumaa, 24 VAC
€76.16 / yksikkö