Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CAP012S Super Coil, 5/8 tuumaa, 12 VAC | AD7DAM 4DMJ9

PARKER CAP012S Super Coil, 5/8 tuumaa, 12 VAC

Varastossa
Tuote: AD7DAM Malli: CAP012SRistiviite: 4DMJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela
Kelan tyyppivoimakas
Nykyinen arvostelu2.33 A
Tulojännite12 VDC
Tehon kulutus28 W
vastus5.14 ohmia
LopettaminenKaksinkertainen lapio
Jännite12 VDC
Teho28 W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii venttiilin numeroon (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CAP012S Super Coil, 5/8 tuumaa, 12 VAC
€73.75 / yksikkö