Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER BF-163S kuivausrumpu 3/8 tuuman hiki-id | AC8GPW 3A653

PARKER BF-163S kuivausrumpu 3/8 tuuman hikitunnus

Varastossa
Tuote: AC8GPW Malli: BF-163SRistiviite: 3A653

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestesuodatinkuivain
YhteysJuote
Yhteyden koko3 / 8 "
Leikkaa pituus (tuumaa)5-3/16
Kokonaispituus5.875 "
Prod. KuvausLämpöpumpun käyttö
R-22 Kapasiteetti (tonnia)8
TyyppiTeräs, Bi Flow

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PARKER BF-083S kuivausrumpu 3/8 tuuman hiki-id | AC8GPR 3A648 BF-083S5 17 / 64 "€71.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BF-163S kuivausrumpu 3/8 tuuman hikitunnus
€94.45 / yksikkö